Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmplatten für Stellungsanzeiger GN 9053 / GN 9153


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-9053.6-48-B20
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     9053.6-48-B20
EAN/GTIN:
     4045525565142
Suchbegriffe:
Stellungsanzeiger-Klemmplatte
Klemmplatten GN 9053.6 werden in Verbindung mit Stellungsanzeigern GN 9053 und GN 9153 eingesetzt. Über die Befestigungsbohrungen können marktübliche Bohrbilder abgedeckt werden. Auf einfache Weise und ohne großen Konstruktions- und Montageaufwand können Spindeln nach dem Verstellen geklemmt und damit gesichert werden. Gleichzeitig sind die Platten mit der Bohrung Ø 6,1 zur Aufnahme der Drehmomentabstützung des Stellungsanzeiger versehen. Die Klemmplatte kann so montiert werden, dass die Lage des Klemmhebels wahlweise links oder rechts ist.
Weitere Informationen:
Breite b:
48
Bohrung d1:
B 20
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
d2:
5.5
l1:
73
l2:
40.5
l3:
18
l4:
24.5
l5:
30
m1:
34
m2:
36
m3:
33.6
m4:
25
m5:
17
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.216 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
302.1-22-M3-SW
ab € 4,18*
Ähnlich
Otto Ganter
9053-1-OR
ab € 116,21*
Ähnlich
Otto Ganter
9153-1-OR
ab € 219,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.