Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellschlitten, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-900-30-55-10-S-1
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     900-30-55-10-S-1
EAN/GTIN:
     4045525509092
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
Verstellschlitten
ganter klemmhebel
Verstellschlitten GN 900 können zu den verschiedensten Achskonfigurationen kombiniert werden. Eine spezielle Klemmtechnik unter Verwendung von sogenannten Befestigungs- und Verbindungssätzen (GN 900.1, GN 900.2, GN 900.3) erlaubt eine schnelle und einfache Montage. Feinzustellung mit Skalenring 0,05 mm; mit digitalem Stellungsanzeiger 0,02 mm.
Weitere Informationen:
Breite b:
30
l1 - l2:
55-10
Kennziffer:
1 - ohne Klemmhebel
Form:
S - ohne Verstellspindel und Bedienelement
Werkstoff:
AL - Aluminium
d1:
M4 x 0,5
d2:
M 3
h1:
9.3
h2:
16
h3:
17
h4:
4
h5:
3
l3:
45
l4:
4
l5:
6
s:
16
t:
1
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.076 kg
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,98*
€ 341,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,31*
€ 333,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,83*
€ 313,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,51*
€ 307,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,12*
€ 294,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
900.1-30-41-A
ab € 11,86*
Ähnlich
Otto Ganter
491-18-100-R1-SCR
ab € 278,03*
Ähnlich
Otto Ganter
900.5-30-41
ab € 214,84*
Ähnlich
Otto Ganter
900.6-55
ab € 495,43*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
ab € 132,70*
Ähnlich
Otto Ganter
900.4-30-41-A
ab € 37,30*
Ähnlich
Otto Ganter
520.1-50-B10-A
ab € 9,42*
Ähnlich
Otto Ganter
954-00.50-AN-R-OR
ab € 35,95*
Ähnlich
Otto Ganter
900.2-30-41
ab € 31,35*
Ähnlich
Otto Ganter
900.3-30-30-P
ab € 77,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.