Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlüftungsventile (GN 881-M30X1,5-200-MS-M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-881-M30X1,5-200-MS-M
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     881-M30X1,5-200-MS-M
EAN/GTIN:
     4045525937482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlüftungsventil
Wasser Entlüftungsventil
Pneumatik Entlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil

Entlüftungsventile GN 881 mit Dichtungsscheibe entlüften nach Überschreiten des in der Tabelle angegebenen Öffnungsdruckes einen Behälter und schützen dadurch vor unzulässig hohem Behälterinnendruck. Ein grüner Farbring kennzeichnet den Öffnungsdruck von 200 mbar.

Die Dichtungsscheibe verschließt im Normalzustand den Behälter und verhindert so die Verschmutzung des Behälterinnenraums von außen z.B. durch Staub.

Der Luftauslass in Abhängigkeit des Öffnungsdrucks kann dem obenstehenden Diagramm entnommen werden.

Die Ventile werden auf Dichtigkeit und Öffnungsdruck geprüft.

Montagehinweis:
Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmuttern GN 7430 verwenden.

Weitere Informationen:
Werkstoff Ventilkörper:
MS - Messing
Feingewinde d1:
M 30 x 1,5
Öffnungsdruck:
200
Werkstoff Entlüftungskappe:
M - Edelstahl
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.148 kg
Weitere Suchbegriffe: pneumatik entlüftungsventil, Belüftungselement, Belüftungselemente, Durchflussanzeiger, Entlüftungselement, Entlüftungselemente, Ventil, Ventile
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
774-57-G3/4-350-A
ab € 18,14*
Ähnlich
Otto Ganter
764-47-G1/4-F
ab € 9,38*
Ähnlich
Otto Ganter
774.1-70-G11/4-RT
ab € 14,29*
Ähnlich
Otto Ganter
775-G3/4-350
ab € 34,89*
Ähnlich
Otto Ganter
7603-CU-8-11,5-A
ab € 0,0814*
Ähnlich
Otto Ganter
552.1-31-G1/4-10
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.