| |
|
| Artikel-Nr.: C1515-861-2000-EP-M Herst.-Nr.: 861-2000-EP-M EAN/GTIN: 4045525387676 |
| |
|
| | |
| Schnellspanner GN 861 sind so konstruiert, dass sie leicht zu demontieren sind. Die Lagerbolzen sind axial durch Seeger-Ringe gesichert. Der Spannarm kann so nach der Demontage entsprechend dem Anwendungsfall bearbeitet werden. Im Interesse einer langen Lebensdauer von Spannmechanik und Luftzylinder sollte der Betriebsdruck 6 bar nicht überschreiten und eine Luft-Wartungseinheit vorgeschaltet sein. Schnellspanner GN 861 sind mit einem im Kolben integrierten Dauermagneten ausgestattet. In Verbindung mit Sensoren GN 3380 ist damit eine Endlagenabfrage möglich, wie sie z. B. von einer Anlagensteuerung benötigt wird. Weitere Informationen: | | Größe: | 2000 | Form: | EP - massiver Spannarm, mit Halteschelle zum Anschweißen | Kennzeichen: | M - Magnetkolben | Werkstoff: | GS - Stahlguss | FH in N Haltekraft: | 20000 | FS in N Spannkraft bei 6 bar ≈: | 3600 | b1: | 112 | b2: | 100 | b3: | 20 | d1: | 10.5 | d2: | G 3/8 | Innen-Ø Anschluss- schlauch: | 10 | h1 ≈: | 171.5 | h2: | 90 | h3: | 35 | l1 ≈: | 487 | l2 ≈: | 113 | l3 ≈: | 176 | m1: | 70 | m2: | 15 | m3: | 70 | m4: | 56 | r ≈: | 172 | s: | 13 | RoHS: | Ja | Gewicht: | 9.000 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |