Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspanner, Stahl, pneumatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-860-130-CP-M
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     860-130-CP-M
EAN/GTIN:
     4045525746848
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner ganter
pneumatikspanner vertikal
pneumatikspanner
Die Spannmechanik der Schnellspanner GN 860 entspricht in Aufbau und Abmessungen der von handbetätigten Vertikal-Spannern GN 810, werden jedoch rein pneumatisch betrieben. Im Interesse einer langen Lebensdauer von Spannmechanik und Pneumatik-Zylinder sollte der Betriebsdruck 6 bar nicht überschreiten und eine Druckluft-Wartungseinheit vorgeschaltet sein. Schnellspanner GN 860 sind mit einem im Kolben integrierten Dauermagneten ausgestattet. In Verbindung mit Sensoren GN 3380 ist damit eine Endlagenabfrage möglich, wie sie z. B. von einer Anlagensteuerung benötigt wird.
Weitere Informationen:
Größe:
130
Form:
CP - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
Kennzeichen:
M - Magnetkolben
Werkstoff:
C 10 - Einsatzstahl C 10
FH in N Haltekraft:
1600
FS in N Spannkraft bei 6 bar ≈:
800
a ≈:
28
b1:
47.5
b2:
6.2
d1:
M 6
d2:
5.6
d3 Druckluft- anschlüsse:
G 1/8
Innen-Ø Anschluss- schlauch:
4
h1 ≈:
66
h2:
30
h3:
16
h4:
25.5
h5:
13.5
l1 ≈ Form AP Form CP:
195
l2 ≈:
45
l3 ≈:
42
l5:
55
m1:
27
m2:
11.2
m3:
12.5
m4:
29
m5:
8
m6:
19
r ≈ Form AP Form CP:
79
s1:
5
w Verstellweg:
17.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.666 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,42*
€ 202,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,34*
€ 197,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,26*
€ 190,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,25*
€ 183,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,09*
€ 167,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
807-M4-23-A
ab € 0,30*
Ähnlich
Otto Ganter
802-M5-37
ab € 1,93*
Ähnlich
Otto Ganter
903-15-M6-26-ST
ab € 0,92*
Ähnlich
Otto Ganter
708.1-M4-23-A-ST
ab € 0,78*
Ähnlich
Otto Ganter
801-16-M6
ab € 2,22*
Ähnlich
Otto Ganter
861-1000-EP-M
ab € 526,69*
Ähnlich
Otto Ganter
810-75-A
ab € 9,73*
Ähnlich
Otto Ganter
3380-T-S-0,3
ab € 20,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.