Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussspanner mit Verriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-853-700-TU
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     853-700-TU
EAN/GTIN:
     4045525796768
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
verschlussspanner ganter
Die Verschlussspanner GN 853 sind mit einer Verriegelungsmechanik versehen, die ein unbedachtes oder durch Vibrationen ausgelöstes Öffnen des Spanners ausschließt. Außerdem bieten diese Verschlussspanner die Möglichkeit der Einhandbedienung.
Weitere Informationen:
Größe:
700
Form:
TU - mit Zuganker, mit Gegenhalter, Zuganker mit Haken
Werkstoff:
ST - Stahl
FH in N Haltekraft:
7500
a:
28
b1:
60
b2:
54
b3:
41
b4:
26
b5:
50
b6:
50
b7:
11
d1:
M 10
d2:
8.5
d3:
8.5
d4:
9
d5:
10
h1 ≈:
53
h2:
40.5
h3:
39
l1 ≈:
222
l2 ≈ Form TG:
95.5
l3 ≈ Form TT:
93
l4 ≈ Form TU:
92
l5:
42
l6:
51
m1:
38
m2:
41.5
m3:
31
m4:
25.4
m5:
31
s:
3.5
w Hub:
19
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.840 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
851-160-T2-NI
ab € 24,62*
Ähnlich
Otto Ganter
853-160-T5-NI
ab € 40,77*
Ähnlich
Otto Ganter
851.2-160-T4
ab € 12,04*
Ähnlich
Otto Ganter
851.1-160-T3
ab € 12,06*
Ähnlich
Otto Ganter
854-1500-1-T2S
ab € 34,30*
Ähnlich
Otto Ganter
858-1400-T5
ab € 101,68*
Ähnlich
Otto Ganter
852-1700-T2
ab € 75,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.