Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Verschlussspanner mit Verriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-853-320-T5-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     853-320-T5-NI
EAN/GTIN:
     4045525741478
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
verschlussspanner ganter
Die Edelstahl-Verschlussspanner GN 853 sind mit einer Verriegelungsmechanik versehen, die ein unbedachtes oder durch Vibrationen ausgelöstes Öffnen des Spanners ausschließt. Außerdem bieten diese Verschlussspanner die Möglichkeit der Einhandbedienung.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Größe:
320
Form:
T5 - ohne Zuganker, ohne Gegenhalter
FH in N Haltekraft:
4000
a:
19
b1:
40
b2:
44
b3:
34
b4:
18
b5:
35
b6:
38
b7:
10
d1:
M 8
d2:
6.7
d3:
6.7
d4:
7
d5:
8
h1 ≈:
38.5
h2:
30
h3:
28
l1 ≈:
153
l2 ≈ Form TG:
76.5
l3 ≈ Form TT:
76.5
l4 ≈ Form TU:
76.5
l5:
34
l6:
44.5
m1:
32
m2:
19
m3:
19
m4:
22.3
m5:
25.4
s:
3
w Hub:
13
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.300 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
851-160-T2-NI
ab € 24,62*
Ähnlich
Otto Ganter
851.1-160-T3-NI
ab € 26,20*
Ähnlich
Otto Ganter
852-1700-T2-NI
ab € 121,35*
Ähnlich
Otto Ganter
853-160-T5
ab € 23,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.