Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussspanner für Zugspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-851-700-T2
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     851-700-T2
EAN/GTIN:
     4045525386891
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
verschlussspanner ganter
Der Zugbügel der Verschlussspanner GN 851 kann innerhalb des Verstellweges justiert werden. In Spannstellung stehen Zugbügel und Spannarm parallel zur Befestigungsebene des Verschluss-Spanners. Neben den obigen Standardabmessungen der Zugbügel werden unter GN 951.1 weitere Ausführungen angeboten.
Weitere Informationen:
Größe:
700
Form:
T2 - mit Zugbügel, mit Gegenhalter
Werkstoff:
C 10 - Einsatzstahl C 10
FH in N Haltekraft:
7500
a:
24
b1:
60
b2:
54
b3:
38
b4:
38
b5:
26
d1:
M 8
d2:
8.5
h1 ≈:
42
h2:
36
l1 ≈:
220
l2 min.:
21
m1:
38
m2:
9.5
m3:
41.5
m4:
9.5
m5:
19
r ≈ bei w2 = 0:
70
s:
3.5
w1 Hub:
58
w2 ≈ Verstell- weg:
26
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.625 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
851-160-T2-NI
ab € 24,62*
Ähnlich
Otto Ganter
8330-15-ST-A
ab € 3,36*
Ähnlich
Otto Ganter
821-400-A-ST-1
ab € 9,47*
Ähnlich
Otto Ganter
851.2-160-T4
ab € 12,13*
Ähnlich
Otto Ganter
851.1-160-T3
ab € 12,01*
Ähnlich
Otto Ganter
854-1500-1-T2S
ab € 34,36*
Ähnlich
Otto Ganter
858-1400-T5
ab € 102,19*
Ähnlich
Otto Ganter
853-160-T5
ab € 23,39*
Ähnlich
Otto Ganter
852-1700-T2
ab € 75,39*
Ähnlich
Otto Ganter
951.1-M4-21-56-ST
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.