Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussspanner für Zugspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-851-320-T2
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     851-320-T2
EAN/GTIN:
     4045525386877
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
verschlussspanner ganter
Der Zugbügel der Verschlussspanner GN 851 kann innerhalb des Verstellweges justiert werden. In Spannstellung stehen Zugbügel und Spannarm parallel zur Befestigungsebene des Verschluss-Spanners. Neben den obigen Standardabmessungen der Zugbügel werden unter GN 951.1 weitere Ausführungen angeboten.
Weitere Informationen:
Größe:
320
Form:
T2 - mit Zugbügel, mit Gegenhalter
Werkstoff:
C 10 - Einsatzstahl C 10
FH in N Haltekraft:
3200
a:
16
b1:
40
b2:
44
b3:
32
b4:
28
b5:
22
d1:
M 6
d2:
6.5
h1 ≈:
30
h2:
25
l1 ≈:
152
l2 min.:
19
m1:
32
m2:
10.5
m3:
19
m4:
7
m5:
14.3
r ≈ bei w2 = 0:
54
s:
3
w1 Hub:
48
w2 ≈ Verstell- weg:
13
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.250 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
851-160-T2-NI
ab € 24,71*
Ähnlich
Otto Ganter
8330-15-ST-A
ab € 3,35*
Ähnlich
Otto Ganter
821-400-A-ST-1
ab € 9,50*
Ähnlich
Otto Ganter
851.2-160-T4
ab € 12,06*
Ähnlich
Otto Ganter
851.1-160-T3
ab € 12,10*
Ähnlich
Otto Ganter
854-1500-1-T2S
ab € 34,19*
Ähnlich
Otto Ganter
858-1400-T5
ab € 102,21*
Ähnlich
Otto Ganter
853-160-T5
ab € 23,48*
Ähnlich
Otto Ganter
852-1700-T2
ab € 75,75*
Ähnlich
Otto Ganter
951.1-M4-21-56-ST
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.