Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Muttern
>
Edelstahlmuttern
>
Edelstahl-Flügelmuttern
>
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
>
Artikel
Flügelmuttern, Edelstahl (GN 834-46-M8-D-MT)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-834-46-M8-D-MT
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
834-46-M8-D-MT
EAN/GTIN:
4045525673618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
46
Gewinde d2:
M 8
Form:
D - mit Gewinde-Durchloch
Oberfläche:
MT - matt gestrahlt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.030 kg
... >
2.2 Spannen, Klemmen mit Griffen
>
Flügelschrauben, Flügelmuttern
>
GN 834 Flügelmuttern, Edelstahl
Weitere Suchbegriffe:
Flügelmutter
,
Flügelmuttern
,
Flügelschraube
,
Flügelschrauben
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 4,43*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dreisterngriffe, Edelstahl 1.4305 (A1) (GN 5345-25-M5-E)
Otto Ganter
5345-25-M5-E
€ 13,27*
Ähnlich
Edelstahl-Flügelmuttern (GN 432-25-M6)
Otto Ganter
432-25-M6
€ 1,85*
Ähnlich
Flügelmuttern mit Edelstahl-Buchse (GN 634.1-40-M5-E-DSG)
Otto Ganter
634.1-40-M5-E-DSG
€ 3,79*
Ähnlich
Flügelmuttern, Edelstahl (GN 434-NI-20-M4-MT)
Otto Ganter
434-NI-20-M4-MT
€ 4,26*
Ähnlich
Flügelschrauben, Edelstahl (GN 835-46-M6-16-MT)
Otto Ganter
835-46-M6-16-MT
€ 9,32*
Ähnlich
Kreuzgriffe, Edelstahl (DIN 6335-NI-32-M6-D)
Otto Ganter
6335-NI-32-M6-D
€ 6,32*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.