Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappgriffe, Kunststoff (GN 825.1-90-GR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-825.1-90-GR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     825.1-90-GR
EAN/GTIN:
     4045525419155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Klappgriff
Maschinenklappgriff
Schalen-Klappgriff

Die Klappgriffe GN 825.1 werden eingesetzt, wenn der Griff in der Regel nicht vorstehen soll.

Nach dem „Loslassen“ geht der Griff mittels Federrückstellung in die Ausgangsstellung zurück.

Weitere Informationen:
Länge l1:
90
Farbe:
GR - grau, RAL 7035, matt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.133 kg
Weitere Suchbegriffe: Cleanline, Einbaugriff, Einlassgriff, grau, Klappgriff, Klappgriff edelstahl, klappgriff gefedert, Klappgriffe, Schalengriff, Schalengriffe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
425.2-NI-6-55-GS
€ 20,29*
Ähnlich
Otto Ganter
425.5-100-NI
€ 17,73*
Ähnlich
Otto Ganter
425.8-100-CR-SW-A
€ 22,39*
Ähnlich
Otto Ganter
825.2-90-SW
€ 15,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.