Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniraster (GN 822.6-10-M16-C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-822.6-10-M16-C
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     822.6-10-M16-C
EAN/GTIN:
     4045525739314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Miniraster

Miniraster GN 822.6 zeichnen sich durch ihre besonders kompakten Abmessungen aus.

Basierend auf dem Prinzip der Miniraster GN 822 vereinen sie deren vorteilhafte Bauart mit einer lückenlosen Reihe aller gängigen Größen an Bolzen und Gewinden. Damit stellen sie eine preisgünstige Alternative zu den Rastbolzen GN 607 / GN 607.1 der entsprechenden Größen dar.

Zur Montage wird der Miniraster zunächst mit Hilfe der Knopfrändelung eingeschraubt, bei gezogenem Raststift wird der Sechskant frei, um mit einem Gabelschlüssel fest anziehen zu können.

Bei der Form C kann der Knopf nach dem Einziehen des Raststiftes um 30° gedreht werden, wodurch er mittels Rastsperre in „eingezogener“ Postition gehalten wird.

Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser d1:
10
Gewinde d2:
M 16
Form:
C - mit Rastsperre
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.066 kg
Weitere Suchbegriffe: Arretierbolzen, Rastbolzen, Rastsperre, Zugschnäpper
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,93*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
609.5-6-7-2
€ 0,34*
Ähnlich
Otto Ganter
822.7-4-M8-BN
€ 9,57*
Ähnlich
Otto Ganter
822.8-4-5-B
€ 4,48*
Ähnlich
Otto Ganter
822.1-4-B-ST
€ 3,45*
Ähnlich
Otto Ganter
822-4-B-ST
€ 3,47*
Ähnlich
Otto Ganter
607-6-A-ST
€ 7,56*
Ähnlich
Otto Ganter
607.1-6-A-ST
€ 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.