Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniraster, Rastmechanik verdeckt (GN 822-4-B-ST)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-822-4-B-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     822-4-B-ST
EAN/GTIN:
     4045525386099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Miniraster

Miniraster GN 822 zeichnen sich durch kleinste Baumaße aus. Sie sind konzipiert zur Befestigung in dünnen Wandungen.

Bei der Form C kann der Knopf nach dem Einziehen des Raststiftes um 30° gedreht werden, wodurch er mittels Rastsperre in "eingezogener" Position gehalten wird.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Bolzendurchmesser d1:
4
Form:
B - ohne Rastsperre
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.014 kg
Weitere Suchbegriffe: Arretierbolzen, Rastbolzen, Zugschnäpper
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,47*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
822.6-4-M8-B
€ 3,86*
Ähnlich
Otto Ganter
822.8-4-5-B
€ 4,48*
Ähnlich
Otto Ganter
822.7-4-M8-B
€ 4,28*
Ähnlich
Otto Ganter
822.1-4-B-ST
€ 3,45*
Ähnlich
Otto Ganter
607-6-A-NI
€ 11,08*
Ähnlich
Otto Ganter
607.1-6-A-NI
€ 16,79*
Ähnlich
Otto Ganter
607-6-A-ST
€ 7,56*
Ähnlich
Otto Ganter
607.1-6-A-ST
€ 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.