Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federnde Edelstahl-Druckstücke mit Kugel, mit Bund, mit Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-815.1-M8-NIS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     815.1-M8-NIS
EAN/GTIN:
     4045525749399
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstück m8 ganter
druckstücke ganter
Federnde Edelstahl-Druckstücke GN 815.1 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdruckstifte verwendet. Durch den Bund ergibt sich eine definierte Einbauposition.
Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 8
Form:
NIS - Edelstahl, verstärkter Federdruck
Werkstoff:
NI - Edelstahl
d2:
4.5
d3:
13
l1:
12.5
l2:
5.5
w Federweg:
1.5
sw:
4
Federdruck in N ≈ normal (Form NI) Anfang:
18
Ende:
31
Federdruck in N ≈ verstärkt (Form NIS) Anfang:
36
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.007 kg
Weitere Suchbegriffe: druckstücke
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
615.3-M3-K-PFB
ab € 1,53*
Ähnlich
Otto Ganter
815.1-M4-ST
ab € 2,23*
Ähnlich
Otto Ganter
615.3-M3-K
ab € 1,14*
Ähnlich
Otto Ganter
615-M2-KN
ab € 2,59*
Ähnlich
Otto Ganter
250-8,5
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.