Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federnde Edelstahl-Druckstücke mit Kugel, mit Bund, mit Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-815.1-M6-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     815.1-M6-NI
EAN/GTIN:
     4045525421837
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstücke ganter m6
druckstücke ganter
Federnde Edelstahl-Druckstücke GN 815.1 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdruckstifte verwendet. Durch den Bund ergibt sich eine definierte Einbauposition.
Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 6
Form:
NI - Edelstahl, normaler Federdruck
Werkstoff:
NI - Edelstahl
d2:
3.5
d3:
10
l1:
10
l2:
5
w Federweg:
1
sw:
3
Federdruck in N ≈ normal (Form NI) Anfang:
11
Ende:
18
Federdruck in N ≈ verstärkt (Form NIS) Anfang:
19.3
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.003 kg
Weitere Suchbegriffe: druckstücke
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
615.3-M3-K-PFB
ab € 1,53*
Ähnlich
Otto Ganter
815.1-M4-ST
ab € 2,23*
Ähnlich
Otto Ganter
615.3-M3-K
ab € 1,14*
Ähnlich
Otto Ganter
615-M2-KN
ab € 2,59*
Ähnlich
Otto Ganter
250-8,5
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.