Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannarmverlängerungen, Stahl, Zubehör für Kniehebelmodule GN 810.12 / GN 810.13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-810.17-1540
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     810.17-1540
EAN/GTIN:
     4045525970908
Suchbegriffe:
Kniehebelmodul-Spannarmverlängerung
Kniehebelmodul
Modulspanner
Spannfutter-Verlängerung
Spannarmverlängerungen GN 810.17 sind Zubehör für Kniehebelmodule GN 810.12 / GN 810.13.
Weitere Informationen:
Größe:
1540
b1:
25
b2:
16.2
h:
35
Länge l:
23.5
t:
15
Werkstoff:
ST - Stahl
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.203 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
810.18-220
ab € 4,81*
Ähnlich
Otto Ganter
810.15-220
ab € 1,11*
Ähnlich
Otto Ganter
810.19-220
ab € 6,71*
Ähnlich
Otto Ganter
810.16-220
ab € 7,14*
Ähnlich
Otto Ganter
810.12-220-C
ab € 61,92*
Ähnlich
Otto Ganter
810.13-220
ab € 61,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.