Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgelenke mit Nadellager (DIN 808-22-K12-88-DW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-808-22-K12-88-DW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     808-22-K12-88-DW
EAN/GTIN:
     4045525377400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk

Die zulässige Drehzahl ist bei nadelgelagerten Kreuzgelenken DIN 808 höher als bei solchen mit Gleitlager, jedoch ebenfalls abhängig von der Belastung, der Einsatzdauer und dem Beugungswinkel. Günstige Einsatzbedingungen lassen Drehzahlen bis 4000 min-1 zu.

Durch die Nadellager haben sie gegenüber gleitgelagerten Kreuzgelenken ab einem Beugungswinkel von 3° bis 5° einen bedeutend höheren Wirkungsgrad. Die abgedichteten Nadellager haben eine Dauerschmierung, so dass die Gelenke völlig wartungsfrei sind.

Das angegebene Bestellbeispiel gilt für Gelenke mit beidseitig gleichen Bohrungen d2, s.

Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
22
Bohrung d2:
12
l2:
88
Bohrungskennzeichnung:
K - mit Nabennut DIN 6885-1 P9
Form:
DW - doppelt, Nadellager
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.163 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
808-16-B6-34-EG-NI
ab € 48,84*
Ähnlich
Otto Ganter
808-16-B6-34-EG
ab € 17,90*
Ähnlich
Otto Ganter
808.3-22-K10-140-30
ab € 220,18*
Ähnlich
Otto Ganter
808.1-16-E
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.