Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelgelenke, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-782-M6-KS-1
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     782-M6-KS-1
EAN/GTIN:
     4045525943018
Suchbegriffe:
Kugelgelenk
ganter kugelgelenk
kugelgelenk
Über die Klemmmutter der Kugelgelenke GN 782 kann die Druckkraft der Tellerfeder und damit die Beweglichkeit der Kugel beeinflusst werden. Gleichzeitig wirken die Tellerfedern als Schraubensicherung für die Klemmmutter. Ist die max. Druckkraft der Tellerfedern erreicht, erfolgt die Klemmung der Kugel direkt mit der Klemmmutter über das Bremsstück auf die Klemmschraube. Hierbei sollte das in der Tabelle angegebene max. Anzugsdrehmoment nicht überschritten werden.
Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 6
Form:
KS - Kugel mit Schraube
Kennziffer:
1 - Montageseite mit Innengewinde
Werkstoff:
ST - Stahl
d2:
M 6
d3:
17
d4:
8.5
l1:
10
l2:
8
l3:
11
l4:
20
l5:
25
l6 ≈:
16.8
l7 ≈:
16
sw1:
15
sw2:
7
empfohlenes Anzugsdrehmoment in Nm ≈:
15
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.045 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
487-B10-Q-M5-I-1-EL
ab € 24,29*
Ähnlich
Otto Ganter
784-23-M5-B-1-ELS
ab € 23,28*
Ähnlich
Otto Ganter
71802-8-M5-C
ab € 0,99*
Ähnlich
Otto Ganter
71802-8-M5L-4-B
ab € 1,11*
Ähnlich
Otto Ganter
71802-8-M5-CN
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.