Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Aluminium / Kunststoff (GN 767-35-600-DGB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-767-35-600-DGB
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     767-35-600-DGB
EAN/GTIN:
     4045525426030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff ganter

Das Design der Bügelgriffe GN 767 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt.

Befestigungselemente (Schrauben bzw. Muttern) werden durch die abnehmbaren Endkappen verdeckt. Diese sind in den verschiedenen Ergostyle®-Farben lieferbar und bieten somit zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten.

Zur Montage werden die Endkappen von oben eingeschoben. Zur Demontage können sie mit einem Schraubendreher an der Aussparung wieder angehoben werden.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
35
Länge l1:
600
Farbe (Endkappen):
DGB - gelb, RAL 1021, glänzend
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.564 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff aluminium, grifffüße, Rohrgriff, Rohrgriffe, Rohrgriffe edelstahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
767.1-28-300-DSG
ab € 22,39*
Ähnlich
Otto Ganter
667-20-180-SW
ab € 8,80*
Ähnlich
Otto Ganter
334.1-36-200-SW
ab € 13,71*
Ähnlich
Otto Ganter
669-28-200-A-SW
ab € 14,17*
Ähnlich
Otto Ganter
333.1-20-180-A-SW
ab € 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.