Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtringe, für Verschlussschrauben DIN 908, Kupfer / Aluminium (DIN 7603-AL-21-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-7603-AL-21-26-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     7603-AL-21-26-A
EAN/GTIN:
     4045525899384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603

Die auf diesem Normblatt aufgeführten Dichtungen sind nur ein Auszug aus DIN 7603.

Sie werden in Verbindung mit Verschlussschrauben DIN 908 eingesetzt.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
AL - Aluminium
Innendurchmesser d1:
21
Außendurchmesser d2:
26
Form:
A - Flachdichtring
RoHS:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0506*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0833*
€ 0,0991
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0788*
€ 0,0938
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0761*
€ 0,0906
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0673*
€ 0,0801
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0656*
€ 0,0781
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,0602
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
480.8-D10-M5
ab € 6,24*
Ähnlich
Otto Ganter
480.7-D10-M5-4
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.