Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelgelenke, Aluminium (GN 751-16-32-M16-KL-AL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-751-16-32-M16-KL-AL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     751-16-32-M16-KL-AL
EAN/GTIN:
     4045525727939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
gabelgelenk ganter
gabelgelenk

Gabelgelenke GN 751 aus Aluminium bestehen aus dem Gabelkopf DIN 71752 und einem Bolzen mit axialer KL- oder SL-Wellensicherung.

Die Eloxalschicht des Gabelkopfes und des Bolzens wirkt sich verschleißmindernd auf die Lagerung aus.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
AL - Aluminium
Bohrung d1:
16
Länge l1:
32
Gewinde d2:
M 16
Form:
KL - Bolzen mit KL-Wellensicherung
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.121 kg
Weitere Suchbegriffe: gabelkopf m16, Gabelgelenke, Gabelköpfe, Gabelmutter, Gelenkstück, Gelenkstücke
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
751-4-8-M4-A-NI
€ 6,78*
Ähnlich
Otto Ganter
751-4-8-M4-B
€ 1,49*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4-AL
€ 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.