Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelgelenke, Edelstahl (GN 751-10-40-M10-A-NI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-751-10-40-M10-A-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     751-10-40-M10-A-NI
EAN/GTIN:
     4045525371613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring

Gabelgelenke GN 751 bestehen aus dem Gabelkopf nach DIN 71752 und einem Bolzen mit einem Sicherungsring DIN 471 (Form A).

Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vorgesehen.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Bohrung d1:
10
Länge l1:
40
Gewinde d2:
M 10
Form:
A - Bolzen mit Sicherungsring DIN 471
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.121 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
751-4-8-M4-KL-AL
€ 1,88*
Ähnlich
Otto Ganter
751-4-8-M4-B
€ 1,49*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4-NI
€ 5,00*
Ähnlich
Otto Ganter
752-6-M6-NI
€ 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.