Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelgelenke, Stahl (GN 751-10-20-M10L-KL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-751-10-20-M10L-KL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     751-10-20-M10L-KL
EAN/GTIN:
     4045525371576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
Sicherungsring für Wellen
gabelgelenk ganter

Gabelgelenke GN 751 bestehen aus dem Gabelkopf nach DIN 71752 und einem Bolzen mit axialer Wellensicherung (Form KL und SL) oder einem Schnappfederbolzen (Form B).

Bei Größe d1 = 12 sieht die DIN-Ausführung unter anderem das Feingewinde M 12x1,5 vor. In der Praxis hat sich jedoch das Feingewinde M 12x1,25 durchgesetzt. Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vorgesehen.

Weitere Informationen:
Bohrung d1:
10
Länge l1:
20
Linksgewinde d2:
M 10L
Form:
KL - Bolzen mit KL-Wellensicherung
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.090 kg
Weitere Suchbegriffe: sicherungsring für wellen, Gabelgelenke, Gabelköpfe, Gabelmutter, Gelenkstück, Gelenkstücke
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,88*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
751-4-8-M4-KL-AL
€ 1,90*
Ähnlich
Otto Ganter
751-4-8-M4-A-NI
€ 6,80*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4
€ 1,01*
Ähnlich
Otto Ganter
752-6-M6
€ 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.