Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zustellräder mit Standard-Skala (GN 736.1-52-Z10-D-S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-736.1-52-Z10-D-S
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     736.1-52-Z10-D-S
EAN/GTIN:
     4045525364844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Zylinderknopf
handrad ganter
handrad

Zustellräder GN 736.1 werden für Verstellvorgänge mit geringem Drehmoment eingesetzt. Die Grobeinstellung kann über den drehbaren Zylinderknopf erfolgen (Fingerzufassung), die Feinzustellung am Rändelkranz.

Die Spannzangen-Ausführung ermöglicht ein leichtes ,,Einstellen’’ von Zustellrädern mit Skala. Die Skala ist absolut abriebfest und gut lesbar, da durch das Gravieren die ,,alufarbenen’’ Ziffern und Zeichen einen Kontrast zur schwarzen Eloxaloberfläche bilden. Neben der Standard-Skala (Kennzeichen S) können diese Zustellräder auch mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden.

Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer Skalierung sind in einem übersichtliches Bestellschema dargestellt.

Preise für andere Skalierungen auf Anfrage!

Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
52
Bohrungsdurchmesser d2:
10
Bohrungskennzeichnung:
Z - mit Spannzange
Form:
D - mit drehbarem Zylinderknopf
Standard-Skala:
S - mit Skala 0...90, 100 Teilstriche
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.121 kg
Weitere Suchbegriffe: Handräder, Zustellrad, Zustellräder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
599.5-13-M6-9
€ 2,18*
Ähnlich
Otto Ganter
723.4-27-B6-N
€ 16,70*
Ähnlich
Otto Ganter
726.1-22-B5-A-1
€ 6,79*
Ähnlich
Otto Ganter
726.2-22-B5-A-1
€ 8,20*
Ähnlich
Otto Ganter
826-40-B8-H-ELS
€ 24,23*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
€ 0,76*
Ähnlich
Otto Ganter
736.1-52-B10-A
€ 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.