Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelgriffe, Kunststoff, Gewindebuchse Stahl / Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-7336-42-M8-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     7336-42-M8-ST
EAN/GTIN:
     4045525607101
Suchbegriffe:
Drehmomentgriff mit Schraube
Rändelknopf
rändelknopf m8
drehmomentgriff mit schraube
Rändelgriffe GN 7336 zeichnen sich durch ihre universellen Einsatzmöglichkeiten aus. Durch die Verwendung von DIN-Muttern als Gewindeeinsatz sind andere Gewindelängen, Links- und Feingewinde sowie Varianten aus Edelstahl A4 bereits ab kleineren Stückzahlen realisierbar. Die Gewindeeinsätze sind per Ultraschallverschweißung im Gehäuse formschlüssig fixiert.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Griffdurchmesser d1:
42
Gewinde d2:
M 8
d3:
19
h1:
26
h2:
13
s1:
5
Länge:
24
Werkstoff1:
PA - Kunststoff
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.020 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
534-32-M5-SW
ab € 1,15*
Ähnlich
Otto Ganter
4534-44-M6
ab € 2,98*
Ähnlich
Otto Ganter
7336-34
ab € 1,20*
Ähnlich
Otto Ganter
7336-34-M6-11-ST
ab € 1,79*
Ähnlich
Otto Ganter
530-15-M3
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.