Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffschalen, Edelstahl, zum Anschrauben (GN 7332-155-A-1-EP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-7332-155-A-1-EP
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     7332-155-A-1-EP
EAN/GTIN:
     4045525551930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffschale zum Anschrauben
Griffschale zum Einklipsen
Muschelgriffe
griffschale zum anschrauben

Griffschalen GN 7332 können einfach und schnell mit Senkschrauben von der Bedienungsseite bzw. mit Gewindestiften von der Rückseite montiert werden.

Griffschalen mit Gehäusedichtung (Kennziffer 2 und Kennziffer 3) verhindern jegliches Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten in den Gehäuseinnenraum. Die FDA-konforme Variante ermöglicht zudem den Einsatz in Bereichen in denen Lebensmittel oder pharmazeutische Produkte hergestellt werden.

Die Form A wird mit vier zusätzlichen Senk-Dichtschrauben geliefert, die zur Abdichtung mit einer Polyamid-Beschichtung am Kopf versehen sind.

Weitere Informationen:
Länge l1:
155
Form:
A - Montage von der Bedienseite (bei Kennziffer 2 mit vier Senk-Dichtschrauben)
Kennziffer:
1 - ohne Dichtung
Oberfläche:
EP - elektropoliert
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.112 kg
Weitere Suchbegriffe: FDA, Griffmulde, griffmulde edelstahl, Griffmulden, Griffschale, Griffschalen, muldengriff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
731-90-SG-1
€ 3,91*
Ähnlich
Otto Ganter
7330-127-A-1-SW
€ 7,64*
Ähnlich
Otto Ganter
733-110-O-DSG
€ 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.