Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffschalen, zum Anschrauben, Kunststoff (GN 733-120-O-DRT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-733-120-O-DRT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     733-120-O-DRT
EAN/GTIN:
     4045525440005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffschale zum Anschrauben
Griffschale zum Einklipsen
Muschelgriffe
griffschale zum anschrauben

Das Design der Griffschalen GN 733 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt.

Die abnehmbare Abdeckung verdeckt die Befestigungsschrauben.

Die Angaben zur Belastbarkeit F1 und F2 wurden bei einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt.

Weitere Informationen:
Schalenbreite b1:
120
Form:
O - ohne Schließklappe
Farbe der Abdeckung:
DRT - rot, RAL 3000, matt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.060 kg
Weitere Suchbegriffe: blau, gelb, grau, Griffmulde, griffmulde edelstahl, Griffmulden, Griffschale, Griffschalen, muldengriff, orange
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,91*
  
Preis gilt ab 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
739-130-SG
€ 10,11*
Ähnlich
Otto Ganter
731-90-SG-1
€ 3,89*
Ähnlich
Otto Ganter
731.1-92-SG
€ 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.