Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelköpfe, Edelstahl (DIN 71752-14-56-M14-NI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-71752-14-56-M14-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     71752-14-56-M14-NI
EAN/GTIN:
     4045525359208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
gabelkopf edelstahl
din 71752

Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vorgesehen.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Bohrung d1:
14
Länge l1:
56
Gewinde d2:
M 14
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.280 kg
Weitere Suchbegriffe: Gabelgelenk, Gabelgelenke, Gabelköpfe, Gelenkstück, Gelenkstücke
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
751-4-8-M4-A-NI
ab € 4,58*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4-AL
ab € 0,59*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.