Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelköpfe, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-71752-14-28-M14-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     71752-14-28-M14-NI
EAN/GTIN:
     4045525359161
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
gabelkopf m14x1,5
din 71752
Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vorgesehen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Bohrung d1:
14
Länge l1:
28
Gewinde d2:
M 14
a:
28
b:
14
d3:
24
l2:
56
x12:
85
l3:
72
x13:
101
l4:
22.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.220 kg
Weitere Suchbegriffe: gabelkopf edelstahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
751-4-8-M4-A-NI
ab € 4,73*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4-AL
ab € 0,58*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.