Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelköpfe, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-71752-14-28-M14-AL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     71752-14-28-M14-AL
EAN/GTIN:
     4045525727694
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
gabelkopf m14x1,5
din 71752
Die Eloxalschicht des Gabelkopfes wirkt sich verschleißmindernd auf die Lagerung aus.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
AL - Aluminium
Bohrung d1:
14
Länge l1:
28
Gewinde d2:
M 14
a:
28
b:
14
d3:
24
l2:
56
x12:
85
l3:
72
x13:
101
l4:
22.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.056 kg
Weitere Suchbegriffe: gabelkopf m14
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
751-4-8-M4-KL-AL
ab € 1,12*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4-NI
ab € 3,62*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.