Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelköpfe, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-71752-10-40-M10F
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     71752-10-40-M10F
EAN/GTIN:
     4045525359048
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
gabelkopf m12
din 71752
Bei Größe d1=12 sieht die DIN-Ausführung unter anderem das Feingewinde M12x1,5 vor. In der Praxis hat sich jedoch das Feingewinde M12x1,25 durchgesetzt. Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vorgesehen.
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
10
Länge l1:
40
Feingewinde d22:
M 10F
Werkstoff:
ST - Stahl
Feingewinde:
M 10F = M 10x1,25
a:
20
b:
10
d3:
18
l2:
40
x12:
60
l3:
52
x13:
72
l4:
15
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.102 kg
Weitere Suchbegriffe: ganter gabelkopf
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
751-4-8-M4-B
ab € 1,01*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4-AL
ab € 0,57*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4-NI
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.