Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelköpfe, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-71752-10-20-M10-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     71752-10-20-M10-NI
EAN/GTIN:
     4045525358997
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
gabelkopf m10x1,25 edelstahl
din 71752
Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vorgesehen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Bohrung d1:
10
Länge l1:
20
Gewinde d2:
M 10
a:
20
b:
10
d3:
18
l2:
40
x12:
60
l3:
52
x13:
72
l4:
15
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.070 kg
Weitere Suchbegriffe: gabelkopf edelstahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
751-4-8-M4-A-NI
ab € 4,72*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4-AL
ab € 0,57*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.