Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maßstäbe, Edelstahl / Kunststoff, selbstklebend (GN 711-KUS-1000-W-M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-711-KUS-1000-W-M
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     711-KUS-1000-W-M
EAN/GTIN:
     4045525611535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

An Maßstäben GN 711 lassen sich z. B. Positionen von Verfahrschlitten sehr leicht ablesen. Mit Bezugspfeilen GN 711.1 können Bezugspunkte an Maßstäben oder Referenzstellungen in Maschinen markiert werden.

Durch das an der Rückseite angebrachte Klebeband lassen sich die Maßstäbe bzw. Bezugspfeile, nach Abziehen der Schutzfolie, auf allen geeigneten und sauberen Oberflächen befestigen. Die Oberseite der Edelstahl-Maßstäbe ist durch eine weitere Schutzfolie geschützt.

Bezugspfeile GN 711.1 für Maßstäbe sind separat lieferbar.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
KUS - Kunststoff
Länge l (Skala):
1000
Form:
W - Ziffern waagrecht angeordnet (Ziffernfolgen L, M,R)
Ziffernfolge:
M
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.012 kg
Weitere Suchbegriffe: kontrollmaßstab
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
711.3-AL-1
ab € 0,65*
Ähnlich
Otto Ganter
711.2-AL-50-W-L-1
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.