Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelelemente, mit Innengewinde, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-709.2-18-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     709.2-18-B
EAN/GTIN:
     4045525461857
Suchbegriffe:
Pendelelement
Pendelelemente GN 709.2 werden als bewegliche Auflagen oder Druckstücke zum Spannen von Werkstücken verwendet. Sie können auch als Anschlag eingesetzt werden. Bei Pendelelementen mit selbsttätiger Rückstellung schwenkt die Auflagefläche nach dem Spannen zurück in die Ausgangslage. Somit wird verhindert, dass beim Einlegen des Werkstückes die Kugel in einer schrägen Position verklemmt werden kann. Die Kugel lässt sich max. 9° verdrehen; gegen weiteres Verdrehen ist sie gesichert.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
18
Form:
B - Druckfläche plan
Werkstoff:
ST - Stahl
Gewinde:
M 4
d3:
10.5
d4 Kugel-Ø:
16
d5 Aufnahme- bohrung:
18
l1 Form B:
17
l3 max. Form B / R:
4
t min. für maximale Belastbarkeit Form B / R:
8
Statische Belastbarkeit max. in kN:
25
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.030 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
709.25-12-B
ab € 22,53*
Ähnlich
Otto Ganter
346-16-M8
ab € 3,20*
Ähnlich
Otto Ganter
709.8-M12-25-B
ab € 23,20*
Ähnlich
Otto Ganter
709.7-10-12-B
ab € 22,71*
Ähnlich
Otto Ganter
709.6-M6-12-B
ab € 26,57*
Ähnlich
Otto Ganter
709.3-13-M8-B
ab € 20,39*
Ähnlich
Otto Ganter
709.1-13-M6-B
ab € 19,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.