Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkurbeln, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-670-125-B14-DSG
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     670-125-B14-DSG
EAN/GTIN:
     4045525351059
Suchbegriffe:
Gerätekurbel
Handkurbel
gerätekurbel ganter
handkurbel
Das Design der Handkurbeln GN 670 ist auf die ProduktfamilieErgostyle® abgestimmt. Die vorstehende Stahlbuchse ermöglicht die Befestigung mit Querstift oder Druckschraube. Auch eine einwandfreie Verbindung von Kurbel / Welle über Quernut / Mitnehmerstift ist möglich.
Weitere Informationen:
Kurbellänge Länge l:
125
Bohrung d1:
B 14
Farbe der Abdeckkappe:
DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt
Werkstoff:
PA - Kunststoff
Bohrung filtercolumn:
14
d2:
28
d3:
26.5
d4:
35
h1:
40
h2:
62
h3:
14
h4:
18
h5:
18.5
h6 ≈:
80
Ø Zylinder- griff:
24
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.298 kg
Weitere Suchbegriffe: handkurbel sw14
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 18 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
471-80-B10
ab € 9,20*
Ähnlich
Otto Ganter
570.2-50-B6
ab € 5,68*
Ähnlich
Otto Ganter
570-50-B6
ab € 5,87*
Ähnlich
Otto Ganter
570.1-50-V6
ab € 5,90*
Ähnlich
Otto Ganter
471.1-50-B8
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.