Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr, Montage von der Rückseite (GN 667.2-30-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-667.2-30-600-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     667.2-30-600-SW
EAN/GTIN:
     4045525107267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff ganter

Bei Bügelgriffen GN 667.2 kann das Griffrohr ohne weitere Bearbeitung montiert werden. Deshalb lassen sich Sonderlängen einfach realisieren.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
30
Länge l1:
600
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.404 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff aluminium, grifffüße, Rohrgriff, Rohrgriffe, Rohrgriffe edelstahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
667-20-180-SW
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.