Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölstandsanzeiger, Kunststoff / Schraube Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-650-254-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     650-254-A
EAN/GTIN:
     4045525347229
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
otto ganter ölschauglas
Ölstandsanzeiger GN 650 zeichnen sich dadurch aus, dass der Flüssigkeitsstand auch von der Seite eingesehen werden kann. Der Polyamid-Körper besteht aus zwei Teilen, die durch Ultraschall miteinander verschweißt sind. Die Ölstandsanzeiger werden einzeln bei 3 bar Luftdruck auf Dichtigkeit geprüft. Ölstandsanzeiger GN 650 können auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen. Versuchsreihen über Druckbelastbarkeit liegen vor. Als Reflektor dient ein weiß lackiertes Alu-Plättchen, das mit schwarzen Markierungsstrichen bzw. Temperaturskala versehen ist. Die Skala befindet sich außerhalb der Flüssigkeit, dadurch ist sie besonders geschützt. Die Formgestaltung der Ölstandsanzeiger ergibt einen Vergrößerungseffekt, sodass die Skala besonders gut abgelesen werden kann.
Weitere Informationen:
Schraubenabstand l1:
254
Form:
A - ohne Thermometer
d:
M 12
b:
35
l2:
21
l3:
203
l4:
290
l5:
26
l6:
18
l7:
18
s ≈ max. Wandstärke:
12
Thermometerskala °C:
0 ... 100
°F:
32 ... 210
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.200 kg
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
654.2-NO
ab € 37,15*
Ähnlich
Otto Ganter
654-127
ab € 23,71*
Ähnlich
Otto Ganter
654.1-76
ab € 35,14*
Ähnlich
Otto Ganter
650.1-76-A
ab € 24,51*
Ähnlich
Otto Ganter
650.2-76-A-PT
ab € 23,48*
Ähnlich
Otto Ganter
651-300
ab € 32,55*
Ähnlich
Otto Ganter
650.4-76-A
ab € 9,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.