Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Bedienteile
>
Sterngriff
>
Sterngriffschraube
>
Artikel
Sterngriffschrauben, Kunststoff, Schraube Edelstahl (GN 6336.5-ST-25-M5-20)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-6336.5-ST-25-M5-20
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
6336.5-ST-25-M5-20
EAN/GTIN:
4045525341616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
Sterngriffschraube
Sterngriffschrauben GN 6336.5 entsprechen DIN 6336 Form L.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Thermoplast (Polyamid PA)
Griffdurchmesser d1:
25
Gewinde d2:
M 5
Länge l (Werkstoff ST):
20
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.008 kg
... >
2.2 Spannen, Klemmen mit Griffen
>
Sterngriffe
>
GN 6336.5 Sterngriffschrauben, Kunststoff, Schraub
Weitere Suchbegriffe:
sterngriffschraube m5
,
sterngriffschraube
,
sterngriffschraube ganter
,
Handgriff
,
Handgriffe
,
mit Verliersicherung GN 111.7
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,01*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 520 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sterngriffschrauben mit beweglichem Druckstück (GN 6336.12-32-M6-25-15)
Otto Ganter
6336.12-32-M6-25-15
€ 2,10*
Ähnlich
Sterngriffschrauben mit Druckzapfen (GN 6336.10-25-M5-10-MS)
Otto Ganter
6336.10-25-M5-10-MS
€ 1,83*
Ähnlich
Sterngriffschrauben mit Kugelzapfen (GN 6336.11-32-M6-25)
Otto Ganter
6336.11-32-M6-25
€ 1,45*
Ähnlich
Sterngriffschrauben, Edelstahl 1.4301 (A2) (GN 5334-32-M6-16)
Otto Ganter
5334-32-M6-16
€ 8,10*
Ähnlich
Sterngriffschrauben, Gusseisen, Stahl-Gewindestift (GN 6336.4-SG-32-M6-16)
Otto Ganter
6336.4-SG-32-M6-16
€ 5,49*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.