Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffschrauben, Gusseisen, Stahl-Gewindestift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-6336.4-SG-32-M6-16
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6336.4-SG-32-M6-16
EAN/GTIN:
     4045525339118
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
Sterngriffschraube
Sterngriffschrauben, Gusseisen, Stahl-Gewindestift
Weitere Informationen:
Werkstoff:
SG - Gusseisen
Griffdurchmesser d1:
32
Gewinde d2:
M 6
Länge l (Werkstoff ST):
16
d3:
12
h1:
20
h2:
9
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.053 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6336.12-32-M6-25-15
ab € 1,42*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.10-25-M5-10-MS
ab € 1,19*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.11-32-M6-25
ab € 0,95*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.4-ST-25-M5-10
ab € 0,35*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.5-TE-25-M5-10
ab € 1,10*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.4-TE-25-M5-10
ab € 1,06*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.5-SK-25-M5-10
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.