Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgriffschrauben, Gusseisen, Schraube Stahl (GN 6335.4-SG-32-M6-16)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-6335.4-SG-32-M6-16
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6335.4-SG-32-M6-16
EAN/GTIN:
     4045525331570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzgriff
Kreuzgriffe
Kreuzknopf
kreuzgriff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
SG - Gusseisen
Griffdurchmesser d1:
32
Gewinde d2:
M 6
Länge l:
16
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.034 kg
Weitere Suchbegriffe: Außengewinde, DIN Griff, DIN Griffe, Handgriff, Handgriffe, mit Verliersicherung GN 111.7
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
433-NI-20-M4-6-MT
ab € 4,22*
Ähnlich
Otto Ganter
835-46-M6-16-MT
ab € 5,99*
Ähnlich
Otto Ganter
6335.5-ST-32-M6-10
ab € 0,83*
Ähnlich
Otto Ganter
6335.4-ST-32-M6-16
ab € 0,40*
Ähnlich
Otto Ganter
5334-32-M6-16
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.