Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgriffe, Aluminium (DIN 6335-AL-50-B10-C-PL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-6335-AL-50-B10-C-PL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6335-AL-50-B10-C-PL
EAN/GTIN:
     4045525329027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
Weitere Informationen:
Werkstoff:
AL - Aluminium
Griffdurchmesser d1:
50
Bohrung d3:
B 10
Form:
C - mit Sackloch H7
Oberfläche:
PL - poliert
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.044 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgriff DIN 6335, Kreuzgriff, Kreuzgriffe, Kreuzknopf, kreuzgriff, DIN Griff, DIN Griffe, Handgriff, Handgriffe, mit Verliersicherung GN 111.7
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6335.1-32-B6-C
ab € 1,33*
Ähnlich
Otto Ganter
6335-KU-25-M5-K
ab € 0,35*
Ähnlich
Otto Ganter
6335-AL-20-A
ab € 1,24*
Ähnlich
Otto Ganter
6335.2-32-M6-E-NI
ab € 1,48*
Ähnlich
Otto Ganter
6335.5-ES-40-M8-20
ab € 8,28*
Ähnlich
Otto Ganter
5336-40-A-MT
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.