Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgriffe, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-6335-AL-40-B8-C-PL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6335-AL-40-B8-C-PL
EAN/GTIN:
     4045525328938
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
Kreuzgriffe, Aluminium
Weitere Informationen:
Werkstoff:
AL - Aluminium
Griffdurchmesser d1:
40
Bohrung d3:
B 8
Form:
C - mit Sackloch H7
Oberfläche:
PL - poliert
d4:
14
h1:
25
h2:
13
t1 min.:
15
t2:
13
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.022 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6335.1-32-B6-C
ab € 1,34*
Ähnlich
Otto Ganter
6335-KU-25-M5-K
ab € 0,35*
Ähnlich
Otto Ganter
6335-AL-20-A
ab € 1,38*
Ähnlich
Otto Ganter
6335.2-32-M6-E-NI
ab € 1,50*
Ähnlich
Otto Ganter
6335.5-ES-40-M8-20
ab € 8,08*
Ähnlich
Otto Ganter
5336-40-A-MT
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.