Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgriffe, Aluminium (DIN 6335-AL-40-B8-C-MT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-6335-AL-40-B8-C-MT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6335-AL-40-B8-C-MT
EAN/GTIN:
     4045525328921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
Weitere Informationen:
Werkstoff:
AL - Aluminium
Griffdurchmesser d1:
40
Bohrung d3:
B 8
Form:
C - mit Sackloch H7
Oberfläche:
MT - matte Oberfläche (Gleitschliff)
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.022 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgriff DIN 6335, Kreuzgriff, Kreuzgriffe, Kreuzknopf, kreuzgriff, DIN Griff, DIN Griffe, Handgriff, Handgriffe, mit Verliersicherung GN 111.7
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6335.1-32-B6-C
ab € 1,32*
Ähnlich
Otto Ganter
6335-KU-25-M5-K
ab € 0,35*
Ähnlich
Otto Ganter
6335-AL-20-A
ab € 1,25*
Ähnlich
Otto Ganter
6335.2-32-M6-E-NI
ab € 1,49*
Ähnlich
Otto Ganter
6335.5-ES-40-M8-20
ab € 8,27*
Ähnlich
Otto Ganter
5336-40-A-MT
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.