Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgriffe, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-6335-AL-20-M4-D-MT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6335-AL-20-M4-D-MT
EAN/GTIN:
     4045525870819
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
Kreuzgriffe, Aluminium
Weitere Informationen:
Werkstoff:
AL - Aluminium
Griffdurchmesser d1:
20
Gewinde d2:
M 4
Form:
D - mit Gewinde-Durchloch
Oberfläche:
MT - matte Oberfläche (Gleitschliff)
d4:
8
h1:
13
h2:
7
t1 min.:
8
t2:
7
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.003 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 21 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 41 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6335.1-32-B6-C
ab € 1,34*
Ähnlich
Otto Ganter
6335-KU-25-M5-K
ab € 0,35*
Ähnlich
Otto Ganter
6335-AL-20-A
ab € 1,38*
Ähnlich
Otto Ganter
6335.2-32-M6-E-NI
ab € 1,50*
Ähnlich
Otto Ganter
6335.5-ES-40-M8-20
ab € 8,10*
Ähnlich
Otto Ganter
5336-40-A-MT
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.