Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme-/ Auflagebolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-6321-10-10-C
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6321-10-10-C
EAN/GTIN:
     4045525619906
Suchbegriffe:
Auflagebolzen
Aufnahmebolzen
auflagebolzen 10mm
auflagebolzen
Aufnahmebolzen DIN 6321 werden zum Positionieren in Bohrungen eingesetzt. Dabei hilft die abgeflachte Ausführung (Form C) beim Ausgleich von Toleranzen im Abstandsmaß zweier Bohrungen. Eine weitere Anwendung dieser Ausführung ist das Fixieren von zu positionierenden Teilen in nur eine Richtung. Im übrigen können die Formen A und B auch als Auflage, also Anschlag oder als Fuß verwendet werden.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10
Höhe h1:
10
Form:
C - Aufnahmebolzen hoch, abgeflacht
Werkstoff:
ST - Stahl
d2:
6
Höhe:
6
Länge l:
9
s ≈ Form C:
2.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.006 kg
Weitere Suchbegriffe: ganter auflagebolzen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6321.1-6-2,5
ab € 3,15*
Ähnlich
Otto Ganter
6322-10-7-B
ab € 11,89*
Ähnlich
Otto Ganter
179-B0,6-6-A
ab € 7,99*
Ähnlich
Otto Ganter
172-B0,6-6-A
ab € 10,11*
Ähnlich
Otto Ganter
409.1-10-M8-B
ab € 9,38*
Ähnlich
Otto Ganter
771.1-4-16-8
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.