Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckstücke, Kunststoff, für Normelemente mit Kugelzapfen (GN 631-18-4,5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-631-18-4,5
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     631-18-4,5
EAN/GTIN:
     4045525783799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
druckstücke ganter
druckstücke

Druckstücke GN 631 werden zum Spannen und Andrücken verwendet, wenn Oberflächen vor Beschädigung geschützt werden sollen. Je nach Anwendungsfall sind verschiedene Normelemente mit Kugelzapfen als Zubehör erhältlich.

Der Kugelzapfen bildet in Kombination mit dem Druckstück ein Kugelgelenk, welches sich an unebene oder nicht rechtwinklig zur Schraubenachse liegende Spannflächen anpasst. Zudem wird verhindert, dass sich die Drehbewegung beim Spannen auf die Spannfläche überträgt.

Der Kugelzapfen rastet sicher in das Druckstück ein und lässt sich bei Bedarf wieder demontieren.

Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
18
Bohrungsdurchmesser d2:
4.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.002 kg
Weitere Suchbegriffe: Druckstück
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
903-15-M6-26-NI
ab € 1,03*
Ähnlich
Otto Ganter
903-15-M6-26-ST
ab € 0,84*
Ähnlich
Otto Ganter
6311.1-12-A
ab € 1,83*
Ähnlich
Otto Ganter
631.2-14-4,5-85-SW
ab € 3,08*
Ähnlich
Otto Ganter
6311-12-S
ab € 0,88*
Ähnlich
Otto Ganter
638-15-M6-26-ST
ab € 0,93*
Ähnlich
Otto Ganter
632.5-M6-30
ab € 0,64*
Ähnlich
Otto Ganter
632.1-M6-30
ab € 0,50*
Ähnlich
Otto Ganter
7336.5-34-M6-15-MS
ab € 3,32*
Ähnlich
Otto Ganter
421.11-M6-25
ab € 0,91*
Ähnlich
Otto Ganter
933.5-M6-16-MS
ab € 1,18*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.11-32-M6-25
ab € 0,98*
Ähnlich
Otto Ganter
306-30-M6-16-MS-SW
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.