Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-630.1-114-B-DBL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     630.1-114-B-DBL
EAN/GTIN:
     4045525321298
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Schalengriff
Das Design der Bügelgriffe GN 630.1 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt. Ein typisches Einsatzgebiet für diese Bügelgriffe sind Türen von Schutzverkleidungen an Maschinen und Vorrichtungen. Die beiden Befestigungsschrauben werden durch Abdeckkappen abgedeckt. Die Abdeckkappen werden lose beigelegt geliefert.
Weitere Informationen:
Länge l1:
114
Form:
B - Befestigung mit Senkschraube
Farbe der Abdeckkappe:
DBL - blau, RAL 5024, glänzend
Werkstoff:
PA - Kunststoff
l2:
93.5
l3:
74
b1:
35
b2:
19
d:
6.5
h1:
33
h2:
7
h3:
11
h4:
6
t:
5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.026 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
425-AL-8-55-SW
ab € 2,97*
Ähnlich
Otto Ganter
425.1-NI-8-55-GS
ab € 3,73*
Ähnlich
Otto Ganter
425.1-8-55-SW
ab € 2,55*
Ähnlich
Otto Ganter
630-114-A-DSG
ab € 2,94*
Ähnlich
Otto Ganter
965-6-M4-10-B
ab € 0,74*
Ähnlich
Otto Ganter
968-8-M4-10-A
ab € 0,63*
Ähnlich
Otto Ganter
565.2-20-112-A-SW
ab € 5,53*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.12-32-M6-25-15
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.