Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-630.1-114-A-DOR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     630.1-114-A-DOR
EAN/GTIN:
     4045525321267
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Schalengriff
Das Design der Bügelgriffe GN 630.1 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt. Ein typisches Einsatzgebiet für diese Bügelgriffe sind Türen von Schutzverkleidungen an Maschinen und Vorrichtungen. Die beiden Befestigungsschrauben werden durch Abdeckkappen abgedeckt. Die Abdeckkappen werden lose beigelegt geliefert.
Weitere Informationen:
Länge l1:
114
Form:
A - Befestigung mit Sechskantschraube
Farbe der Abdeckkappe:
DOR - orange, RAL 2004, glänzend
Werkstoff:
PA - Kunststoff
l2:
93.5
l3:
74
b1:
35
b2:
19
d:
6.5
h1:
33
h2:
7
h3:
11
h4:
6
t:
5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.026 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
425-AL-8-55-SW
ab € 2,97*
Ähnlich
Otto Ganter
425.1-NI-8-55-GS
ab € 3,73*
Ähnlich
Otto Ganter
425.1-8-55-SW
ab € 2,55*
Ähnlich
Otto Ganter
630-114-A-DSG
ab € 2,94*
Ähnlich
Otto Ganter
965-6-M4-10-B
ab € 0,74*
Ähnlich
Otto Ganter
968-8-M4-10-A
ab € 0,63*
Ähnlich
Otto Ganter
565.2-20-112-A-SW
ab € 5,53*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.12-32-M6-25-15
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.