Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffleisten, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-630-114-B-DGN
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     630-114-B-DGN
EAN/GTIN:
     4045525634206
Suchbegriffe:
Griffleiste
Griffleisten
Leistengriff
Profilgriff
Das Design der Griffleisten GN 630 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt. Ein typisches Einsatzgebiet für diese Griffleisten sind Türen von Schutzverkleidungen an Maschinen und Vorrichtungen. Die Abdeckschale stellt einen Schutz für die Finger des Bedienenden dar. Außerdem werden durch sie die beiden Befestigungsschrauben abgedeckt. Die Abdeckschale wird lose beigelegt geliefert.
Weitere Informationen:
Länge l1:
114
Form:
B - Befestigung mit Senkschraube
Farbe:
DGN - grün, RAL 6017, glänzend
Werkstoff:
PA - Kunststoff
l2:
93.5
l3:
74
b1:
35
b2:
19
d:
6.5
h1:
33
h2:
7
h3:
11
h4:
9
t:
5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.033 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
630.1-114-A-DSG
ab € 2,83*
Ähnlich
Otto Ganter
430-110-SW
ab € 3,17*
Ähnlich
Otto Ganter
730-110-SW
ab € 3,86*
Ähnlich
Otto Ganter
130-100-M6-SG
ab € 4,18*
Ähnlich
Otto Ganter
965-6-M4-10-B
ab € 0,74*
Ähnlich
Otto Ganter
968-8-M4-10-A
ab € 0,63*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.12-32-M6-25-15
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.