Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Kunststoff, mit Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-628.4-132-KL-5
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     628.4-132-KL-5
EAN/GTIN:
     4045525613584
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff polyamid a=132
Bügelgriffe GN 628.4 sind mit einem Taster versehen, der zwei Schaltstellungen zulässt. Der Status wird durch die beiden LEDs, rot oder grün, angezeigt. In Normalfunktion leuchtet die rote LED. Durch Drücken der Taste d.h. Wechsel der Schaltstellung, wird ein Steuerimpuls ausgelöst, der bestimmte Türfunktionen startet z.B. Abschalten von Geräten. Die Farbe der LED wechselt auf grün. Das Design der Bügelgriffe GN 628.4 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt. Die Abdeckkappen werden lose beigelegt geliefert.
Weitere Informationen:
Länge l1:
132
Kabellänge:
5
Form:
KL - Kabel seitlich, links
d1:
28
d2:
8.5
h1:
44
h2:
20
l2:
160
l3:
89
s:
8.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.360 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
628-94-M5-A-DSG
ab € 3,03*
Ähnlich
Otto Ganter
628.4-132-SL
ab € 87,14*
Ähnlich
Otto Ganter
422-ZD-T1-K-2-SW
ab € 50,95*
Ähnlich
Otto Ganter
331-200-SW-T0-2
ab € 172,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.